40D3 ESLABÓN

Morse (RRX)
40 D3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento D-3, material de acero al carbono
Artículo MI #00160803
No. Fabricante 40 D3 CONN LINK
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
40 D3 CONN LINK

Eslabón de conexión de acoplamiento - 40 / 1/2 in de paso, acoplamiento D-3, material de acero al carbono
Artículo MI #00160803
No. Fabricante 40 D3 CONN LINK
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40 D-3 ENLACE CONEXIÓN

Especificaciones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Número de enlace del adjunto
    D-3
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662288563921
  • UPC_NO
    662288563921
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Eslabones de la cadena de acoplamiento

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo