60A10
Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 10 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00160810
No. Fabricante 60A10
Precio45.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 10 dientes, diámetro interno de 0.7500, material de acero
Artículo MI #00160810
No. Fabricante 60A10
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
Precio45.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60A10 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    2.427 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.52 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • UPC_NO
    097039310163
  • Peso
    0.60 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos