Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 3.4700 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso4.3190 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711567609
- UPC_NO781711567609
- Peso1.63 lb