Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena50 / 5/8 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoE-1
- Tipo de enlace de adjuntoUn pasador extendido
- Construcción de la cadenaClip de resorte
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Proyección de clavija extendida0.468 pulg.
- Diámetro del rodillo0.4 pulg.
- Diámetro del pasador0.2 pulg.
- Anchura interior3/8 pulg.
- Altura de la placa de enlace0.594 pulg.
- Ancho total de la cadena0.89 pulg.
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647118755
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento