Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 36 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes19
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior4.9450 pulg.
- Diámetro de paso4.5570 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1109339
- Número de Upc del fabricante662289231881
- UPC_NO662289231881
- Catálogo del fabricante
- Peso1.75 lb