Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes20
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 3.9500 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso4.7940 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711567623
- UPC_NO781711567623
- Peso2.08 lb