Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes23
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.6250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior5.9070 pulg.
- Diámetro de paso5.5080 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.6250 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante60A23
- Número de Upc del fabricante662289141890
- UPC_NO662289141890
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso2.96 lb