60A26

Dodge
60A26

Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 26 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00160953
No. Fabricante 60A26
Precio68.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60A26

Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 26 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00160953
No. Fabricante 60A26
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
Precio68.57 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60A26 SPKT 103120

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    6.6270 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.222 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.39 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    103120
  • UPC_NO
    782475053001
  • Peso
    3.47 lb
  • País de origen
    EE. UU.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo