Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes28
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior7.1060 pulg.
- Diámetro de paso6.6986 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.4590 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante60A28
- Número de Upc del fabricante662289317998
- UPC_NO662289317998
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso4.30 lb