Motion
60A30

Dodge
60A30

Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 30 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00160990
No. Fabricante 60A30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60A30

Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 30 dientes, diámetro interno de 1.0000, material de acero
Artículo MI #00160990
No. Fabricante 60A30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60A30 SPKT 103123

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    7.5860 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.175 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    6.34 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    103123
  • UPC_NO
    782475053032
  • Peso
    4.68 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo