Motion
60A38
1109503 Plantilla de placa A - 60 / 3/4 pulg., buje A, 38 dientes, orificio de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00161052
No. Fabricante 60A38
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1109503 Plantilla de placa A - 60 / 3/4 pulg., buje A, 38 dientes, orificio de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00161052
No. Fabricante 60A38
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60A38 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.7500 a 2.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    9.5000 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.0820 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    60A38
  • Número de Upc del fabricante
    662289242047
  • UPC_NO
    662289242047
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    8.22 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo