Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes45
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.7500 a 2.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior11.1760 pulg.
- Diámetro de paso10.7517 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.7500 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante60A45
- Número de Upc del fabricante662289318018
- UPC_NO662289318018
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso11.56 lb