Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes48
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 2.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior11.8930 pulg.
- Diámetro de paso11.4673 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.1250 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante60A48
- Número de Upc del fabricante662289162062
- UPC_NO662289162062
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso13.01 lb