Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes49
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior12.1320 pulg.
- Diámetro de paso11.7059 pulg.
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1109586
- Número de Upc del fabricante662289318025
- UPC_NO662289318025
- Catálogo del fabricante
- Peso13.05 lb