60A53

Martin
60A53

Rueda dentada de placa en A - Mandrinado a tamaño - 60 / 3/4 pulg., buje A, 53 dientes, orificio de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #00161168
No. Fabricante 60A53
Precio139.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60A53

Rueda dentada de placa en A - Mandrinado a tamaño - 60 / 3/4 pulg., buje A, 53 dientes, orificio de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #00161168
No. Fabricante 60A53
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
Precio139.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60A53 RODILLO DE SPK A
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    53
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    13.088 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    12.1856 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.6602 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    11.858 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.459 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.088 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    13.088 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950018072
  • UPC_NO
    697950018072
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    15.84 lb
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos