60A54
1109636 Plantilla de placa A - 60 / 3/4 pulg., buje A, 54 dientes, orificio de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00161173
No. Fabricante 60A54
Precio365.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1109636 Plantilla de placa A - 60 / 3/4 pulg., buje A, 54 dientes, orificio de 0.7500 pulg., material de acero
Artículo MI #00161173
No. Fabricante 60A54
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
Precio365.34 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60A54 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 2.1250 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    13.3270 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.8988 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.1250 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    60A54
  • Número de Upc del fabricante
    662289222100
  • UPC_NO
    662289222100
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    16.64 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo