Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes72
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.1250 pulg.
- Longitud a través del orificio0.4590 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior17.6280 pulg.
- Diámetro de paso17.1942 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.1250 pulg.
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Juegos de dientes de ancho0.4590 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante60A72
- Número de Upc del fabricante662289212217
- UPC_NO662289212217
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso29.69 lb