Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
60A80

Rueda dentada de placa A - 60 / 3/4 pulg., buje A, 80 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00161260
No. Fabricante 60A80

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60A80 SPKT 103134

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    80
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 18.3000 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    19.0986 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475053148
  • UPC_NO
    782475053148
  • Peso
    34.98 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo