60A112
Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 112 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00161283
No. Fabricante 60A112
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 60 / 3/4 in, 112 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00161283
No. Fabricante 60A112
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60A112 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    112
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.4590 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    27.1810 pulg.
  • Diámetro de paso
    26.7415 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    4.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    60A112
  • Número de Upc del fabricante
    662289202225
  • UPC_NO
    662289202225
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    68.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo