Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes14
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 0.7500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior4.9810 pulg.
- Diámetro de paso4.4940 pulg.
- Diámetro máximo del orificio0.7500 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80A14
- Número de Upc del fabricante662289162291
- UPC_NO662289162291
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso2.30 lb