Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes18
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.9375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 0.9375 a 4.6400 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso5.7590 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711163603
- UPC_NO781711163603
- Peso4.10 lb