Motion
80A18
Rueda dentada: 80 / 1 in, 18 dientes, diámetro interno de 0.9375, material de acero
Artículo MI #00161361
No. Fabricante 80A18
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 80 / 1 in, 18 dientes, diámetro interno de 0.9375, material de acero
Artículo MI #00161361
No. Fabricante 80A18
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80A18 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 0.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    6.2710 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.7588 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.7500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.5750 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    80A18
  • Número de Upc del fabricante
    662289272372
  • UPC_NO
    662289272372
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo