Motion
80A22
Rueda dentada de placa A - 80 / 1 pulg., buje A, 22 dientes, calibre de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #00161400
No. Fabricante 80A22
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 80 / 1 pulg., buje A, 22 dientes, calibre de 0.9375 pulg., material de acero
Artículo MI #00161400
No. Fabricante 80A22

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80A22 SPKT(OLD#PKSE22-1)

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.9375 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 0.9375 a 5.9200 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    7.0270 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    781711163689
  • UPC_NO
    781711163689
  • Peso
    6.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo