Motion
80A30
Rueda dentada: 80 / 1 in, 30 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00161487
No. Fabricante 80A30
Precio100.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 80 / 1 in, 30 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00161487
No. Fabricante 80A30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80A30 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    9.567 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    8.48 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • UPC_NO
    097039310965
  • Peso
    11.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos