Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
80A32

Rueda dentada de placa A - 80 / 1 pulg., buje A, 32 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00161496
No. Fabricante 80A32

Disponibilidad:
Interrupción
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Ya no vendemos este producto. Si necesita ayuda para encontrar un reemplazo, puede solicitar un artículo o comunicarse con nosotros
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80A32 SPKT 103153

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    32
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.1875 a 9.1100 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    10.1859 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    782475053339
  • UPC_NO
    782475053339
  • Peso
    12.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo