80A32

Martin
80A32

Rueda dentada de placa en A - Mandrinado a tamaño - 80 / 1 pulg., buje A, 32 dientes, orificio de 1.1875 pulg., material de acero
Artículo MI #00161498
No. Fabricante 80A32
Precio112.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
80A32

Rueda dentada de placa en A - Mandrinado a tamaño - 80 / 1 pulg., buje A, 32 dientes, orificio de 1.1875 pulg., material de acero
Artículo MI #00161498
No. Fabricante 80A32

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$112.74/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80A32 SPKT
  • Las placas A son ruedas dentadas planas sin extensión del buje a ambos lados.
  • Pueden modificarse para su aplicación con orificios para pernos, orificios personalizados, dientes endurecidos o cubos especiales soldados a ellos.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Dibujo CAD
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.5750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    10.753 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    9.5773 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.2023 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    9.123 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.575 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    10.753 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    10.753 pulg.
  • Estándares cumplidos
    ANSI
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Número de Upc del fabricante
    697950021096
  • UPC_NO
    697950021096
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    12.14 lb
  • Tipo de rueda dentada
    Rodillo ANSI estándar

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos