Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes36
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.1875 a 10.3900 pulg.
- Tipo de concentradorA
- Diámetro de paso11.4740 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711163825
- UPC_NO781711163825
- Peso16.70 lb