Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes36
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior12.0300 pulg.
- Diámetro de paso11.4737 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.0000 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80A36
- Número de Upc del fabricante662289122486
- UPC_NO662289122486
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso16.13 lb