Descripción general
Descripción del fabricante
80A38 SPKT
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes38
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 1.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior12.6680 pulg.
- Diámetro de paso12.1096 pulg.
- Diámetro máximo del orificio1.0000 pulg.
- Ancho de diente0.575 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante80A38
- Número de Upc del fabricante662289421084
- UPC_NO662289421084
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso17.99 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad