Descripción general
Especificaciones
- Tamaño y paso de la cadena140 / 1-3/4 pulg.
- Tipo de enlaceConexión
- Número de enlace del adjuntoE-1
- Tipo de enlace de adjuntoUn pasador extendido
- Construcción de la cadenaCobrado
- MaterialAcero al carbono
- Número de hebras a lo largo1
- Proyección de clavija extendida1.312 pulg.
- Diámetro del rodillo1 pulg.
- Diámetro del pasador1/2 pulg.
- Anchura interior1 pulg.
- Altura de la placa de enlace1.663 pulg.
- Ancho total de la cadena2.31 pulg.
- Número de cadena y paso140 / 1-3/4 pulg.
- Estándares cumplidosANSI B29.1, ASME
- UPC_NO716647196081
- Peso0.70 lb
- Tipo de productoEslabones de la cadena de acoplamiento