80A54
Rueda dentada: 80 / 1 in, 54 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00161662
No. Fabricante 80A54
Precio278.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 80 / 1 in, 54 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00161662
No. Fabricante 80A54
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
Su precio$278.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80A54 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Número de dientes
    54
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    17.198 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    16.13 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • UPC_NO
    097039311207
  • Peso
    36.10 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos