80A55
1110113 Plantilla de placa A - 80 / 1 pulg., buje A, 55 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00161663
No. Fabricante 80A55
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1110113 Plantilla de placa A - 80 / 1 pulg., buje A, 55 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00161663
No. Fabricante 80A55
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
80A55 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    55
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.5750 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    18.0880 pulg.
  • Diámetro de paso
    17.5170 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1110113
  • Número de Upc del fabricante
    662289262595
  • UPC_NO
    662289262595
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    36.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo