Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes57
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior18.7250 pulg.
- Diámetro de paso18.1530 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110121
- Número de Upc del fabricante662289302642
- UPC_NO662289302642
- Catálogo del fabricante
- Peso40.63 lb