80A72
Rueda dentada: 80 / 1 in, 72 dientes, diámetro interno de 1.5000, material de acero
Artículo MI #00161715
No. Fabricante 80A72
Precio986.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 80 / 1 in, 72 dientes, diámetro interno de 1.5000, material de acero
Artículo MI #00161715
No. Fabricante 80A72
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
Su precio$986.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80A72 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los piñones de cadena de rodillo de placa de acero Browning tipo A se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    72
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 1.0000 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.5750 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    23.5040 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.9256 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Juegos de dientes de ancho
    0.5750 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    80A72
  • Número de Upc del fabricante
    662289122639
  • UPC_NO
    662289122639
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    63.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo