Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes84
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.4375 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.5750 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior27.3260 pulg.
- Diámetro de paso26.7442 pulg.
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110204
- Número de Upc del fabricante662289182695
- UPC_NO662289182695
- Catálogo del fabricante
- Peso86.55 lb