100A16
1110337 Plantilla de placa A - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 16 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00161816
No. Fabricante 100A16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1110337 Plantilla de placa A - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 16 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00161816
No. Fabricante 100A16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100A16 SPKT
  • Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.0000 a 3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.6920 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Con dientes endurecidos
  • Tipo de concentrador
    A
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    7.0300 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.4070 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3.2500 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • Número de hebras
    1
  • Número de catálogo del fabricante
    100A16
  • Número de Upc del fabricante
    662289132799
  • UPC_NO
    662289132799
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    5.64 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo