Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes17
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 3.2500 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Tipo de pasoIndividual
- Diámetro exterior7.4400 pulg.
- Diámetro de paso6.8030 pulg.
- Diámetro máximo del orificio3.2500 pulg.
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante100A17
- Número de Upc del fabricante662289262816
- UPC_NO662289262816
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso6.94 lb