100A17
Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 17 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00161832
No. Fabricante 100A17
Precio116.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 17 dientes, diámetro interno de 1.2500, material de acero
Artículo MI #00161832
No. Fabricante 100A17
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
Precio116.40 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100A17 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    7.4360 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.803 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    5.41 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • UPC_NO
    097039311436
  • Peso
    7.80 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos