Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior8.6400 pulg.
- Diámetro de paso7.9910 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110378
- Número de Upc del fabricante662289212804
- UPC_NO662289212804
- Catálogo del fabricante
- Peso8.30 lb