Descripción general
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes23
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Dientes endurecidosCon dientes endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior9.8440 pulg.
- Diámetro de paso9.1799 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110402
- Número de Upc del fabricante662289242856
- UPC_NO662289242856
- Catálogo del fabricante
- Peso11.00 lb