100A27
Rueda dentada de placa A - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 27 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00161919
No. Fabricante 100A27
Precio217.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de placa A - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 27 dientes, calibre de 1.3750 pulg., material de acero
Artículo MI #00161919
No. Fabricante 100A27
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
Su precio$217.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100A27 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 9.4100 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    10.7680 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039311535
  • UPC_NO
    097039311535
  • Peso
    18.40 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos