Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Estilo de centroA
- Número de dientes32
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior13.4410 pulg.
- Diámetro de paso12.7529 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110493
- Número de Upc del fabricante662289162970
- UPC_NO662289162970
- Catálogo del fabricante
- Peso21.60 lb