100A32
Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 32 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00161954
No. Fabricante 100A32
Precio247.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada: 100 / 1-1/4 in, 32 dientes, diámetro interno de 1.3750, material de acero
Artículo MI #00161954
No. Fabricante 100A32
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
Su precio$247.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
100A32 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro exterior
    13.441 pulg.
  • Diámetro de paso
    12.753 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    11.41 pulg.
  • Ancho de diente
    0.692 pulg.
  • UPC_NO
    097039311566
  • Peso
    25.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos