Motion
100A37
1110543 Plantilla de placa A - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 37 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00161982
No. Fabricante 100A37
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1110543 Plantilla de placa A - 100 / 1-1/4 pulg., buje A, 37 dientes, orificio de 1.0000 pulg., material de acero
Artículo MI #00161982
No. Fabricante 100A37
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100A37 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    37
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Longitud a través del orificio
    0.6920 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro exterior
    15.4360 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.7395 pulg.
  • Ancho de diente
    0.6920 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    1110543
  • Número de Upc del fabricante
    662289102983
  • UPC_NO
    662289102983
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    29.30 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo