Descripción general
Descripción del fabricante
100A44 SPKT
Especificaciones
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes44
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior18.2270 pulg.
- Diámetro de paso17.5219 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110618
- Número de Upc del fabricante662289263042
- UPC_NO662289263042
- Catálogo del fabricante
- Peso42.60 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad