Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Número de hebras a lo largo1
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Número de dientes47
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Diámetro exterior19.4230 pulg.
- Tipo de concentradorA
- MaterialAcero
- UPC_NO662289303007
- Estilo de centroA
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante1110642
- Número de Upc del fabricante662289303007
- Número de concentradores0
- Diámetro de paso18.7146 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Peso50.00 lb