Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes58
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior23.8050 pulg.
- Diámetro de paso23.0887 pulg.
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Número de catálogo del fabricante1110758
- Número de Upc del fabricante662289163106
- UPC_NO662289163106
- Catálogo del fabricante
- Peso72.65 lb