Descripción general
- Cuando piensa en ruedas dentadas: los piñones de cadena con rodillo de chapa de acero tipo A de tipo Browning Browning se ofrecen en un rango de paso único de 25-200
Especificaciones
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes60
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Rango de calibresDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio0.6920 pulg.
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior24.6010 pulg.
- Diámetro de paso23.8842 pulg.
- Diámetro máximo del orificio4.0000 pulg.
- Número de hebras1
- Número de catálogo del fabricante100A60
- Número de Upc del fabricante662289143153
- UPC_NO662289143153
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Peso79.10 lb