Descripción general
Especificaciones
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.
- Tipo de productoCarretes de calibre de stock
- Estilo de centroA
- Número de dientes9
- Tipo de orificioMandrinado de stock rugoso
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores0
- Dientes endurecidosDientes no endurecidos
- Tipo de pasoIndividual
- Tipo de concentradorA
- Diámetro exterior5.0200 pulg.
- Diámetro de paso4.386 pulg.
- Diámetro máximo del orificio2.58 pulg.
- Ancho de diente0.924 pulg.
- UPC_NO662289133246
- Peso3.04 lb