Motion
120A10
Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 10 dientes, material de acero
Artículo MI #00162163
No. Fabricante 120A10
Precio160.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sprocket de placa A de calibre de serie - 120 / 1-1/2 pulg., buje A, 10 dientes, material de acero
Artículo MI #00162163
No. Fabricante 120A10

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$160.68/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120A10 SPKT

Especificaciones

  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • Estilo de centro
    A
  • Número de dientes
    10
  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Rango de calibres
    De 1.2500 a 3.0800 pulg.
  • Tipo de concentrador
    A
  • Diámetro de paso
    4.8540 pulg.
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    097039311726
  • UPC_NO
    097039311726
  • Peso
    4.00 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos